- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- LLC(クーラント)
- llc 18lのおすすめ人気ランキング
llc 18lのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新71件の「llc 18l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター クーラント」、「トラクター 不凍液」、「車 不凍液」などの商品も取り扱っております。
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
化学物質安全性参考資料
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分
エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
<-15/-
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)
300×300×300
タイプ
バックインボックス(コック付)
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
希釈液
希釈不要
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/43
タイプ
希釈不要
材質
エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30
危険物の性状
非水溶性
1本(2L)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)
対応
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。
成分
エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
タイプ
希釈不要
質量(kg)
2.3
容量(L)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×140×100
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。
交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ
希釈不要
危険物の類別
非危険物
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性
防錆
粘度
3.0CP~6.6CP
トラスコ品番
361-4786
タイプ
濃縮タイプ
液色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×350
主な用途
床
凍結温度(℃)
-10~-40
アズワン品番
1-2760-02
希釈
質量の35~75%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分
エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-50/-
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
通常30% 寒冷地で50%程度
色
ピンク
容量(L)
2
引火点(℃)
126
密度(g/cm3)
1.126
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
API
該当なし
SAE
該当なし
危険物の性状
水溶性
1缶(2L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比
(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)
対応
成分
エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ
希釈タイプ
トラスコ品番
497-4786
色
緑
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃